使用CPUCore Ultra 7ストレージ512GB仕様第1世代 インテル Core Ultra 7 165U vPro (12 MB キャッシュ、12コア、最大 4.9 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)電源65W AC アダプター、USB Type-C、Ecoデザインインターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1メモリー容量標準:16GB 最大:32GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080スピーカーあり 内臓スピーカー保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり映像出力あり HDMI 2.1×1TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、2x2、802.11axUSBThunderbolt 4.0 USB-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×2、USB-A 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB-A 3.2 Gen1×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)