レノボ・ジャパン(Lenovo)
ThinkVision T24m-20(23.8型/1920×1080/DisplayPortx1、HDMIx1、USB Type-Cx1/黒/スピーカーなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81146085
品番
62CDGAR6JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1
色(本体)
黒
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS