JN-V500UHDR-U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 81146426

液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード81146426品番JN-V500UHDR-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、2年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。

仕様プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES質量(kg)約9.1サイズ50使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大115、通常66、スタンバイ0.5表面処理半光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×255×697、スタンドなし:1111×69×650電源(AC)AC100-240V、50/60Hzコントラスト比5000:1解像度3840×2160応答速度8ms入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、optical端子、コンポーネント入力端子視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー10W×2色(本体)ブラック高さ調節NO使用環境湿度(%)10~80アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)270パネル駆動方式VAブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色10.7億色/sRGB89%フリッカーフリー軽減モード:NO対応VESA規格200mm×200mmリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする