- 用途
- 工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
- ハネ径(cm)
- 45
- 最大風量(m3/min)(50/60Hz)
- 145/149
- モーター
- ACモーター(開放式)
- サーマルプロテクター
- あり
- 幅(cm)
- 51.5
- セット内容
- 扇風機+ミストキット
- 機能
- 左右首振り機能:あり
- 質量(kg)
- 約5.5
- 色
- アッシュブルー
- 高さ(mm)
- 710
- タイプ
- 床置き
- 奥行(mm)
- 330
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- モータータイプ
- 開放式
- 羽根枚数
- 4
- 電源コード(m)
- 約2.4
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 86/108
- 騒音値(dB)
- 57/60(50/60Hz)
- 首振角度(°)
- 約90
- 風量
- 3段階(弱・中・強)
- 最大風速(m/min)(50/60Hz)
- 263/275
- 保証期間
- 1年
- 防爆構造
- 非防爆型
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 51.5×33×71
- 風量調整
- 3段階
- 高さ(cm)
- 72
- 操作方法
- ロータリー式スイッチ
- 材質(羽根)
- 樹脂
- ファン
- ※スピンナー固定式
- 首振り
- 左右約90度
- 騒音値(dB)(50/60Hz)
- 57/60
- 奥行き(cm)
- 33
- 左右首振
- あり
- 上下角度調節
- 4段階(手動式)
- 色(羽根)
- アッシュブルー