商品画像
ギガ・セレクション
ワイヤーカットクランプ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
SUS440
注文コード
81211667
品番
GSEW70
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
SUS440
質量(kg)
1.15
硬度
HRC50-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理