ワイヤーカットクランプ【受注生産品】

ワイヤーカットクランプ【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ【受注生産品】 - ギガ・セレクション
硬度
HRC50-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GSEW70 8121166781211667GSEW70SUS4401.15
¥43,000
¥42,980
¥47,278(税込)
100日以内出荷
返品不可
GSEW100 8121464181214641GSEW100SUS4200.8
¥32,500
¥31,980
¥35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
GSEW80 8121936781219367GSEW80SUS4402.4
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
100日以内出荷
返品不可
GSEW90 8122599081225990GSEW90SUS4401.7
¥47,300
¥46,980
¥51,678(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする