GSEW100 ワイヤーカットクランプ【受注生産品】 ギガ・セレクション 81214641

商品画像

GSEW100 ワイヤーカットクランプ【受注生産品】 ギガ・セレクション 81214641
GSEW100 ワイヤーカットクランプ【受注生産品】 ギガ・セレクション 81214641

ワイヤーカットクランプ【受注生産品】GSEW100

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
この商品は材質など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
SUS420
注文コード
81214641
品番
GSEW100
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
材質
SUS420
質量(kg)
0.8
硬度
HRC50-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする