GSEW80 ワイヤーカットクランプ【受注生産品】 ギガ・セレクション 81219367

商品画像

GSEW80 ワイヤーカットクランプ【受注生産品】 ギガ・セレクション 81219367
GSEW80 ワイヤーカットクランプ【受注生産品】 ギガ・セレクション 81219367

ワイヤーカットクランプ【受注生産品】GSEW80

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
この商品は材質など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
SUS440
注文コード
81219367
品番
GSEW80
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
材質
SUS440
質量(kg)
2.4
硬度
HRC50-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする