ARA-2NUHD アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様) ピカコーポレイション 81230847

キャスター画像画像

ARA-2NUHD アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様) ピカコーポレイション 81230847
ARA-2NUHD アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様) ピカコーポレイション 81230847
ARA-2NUHD アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様) ピカコーポレイション 81230847
ARA-2NUHD アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様) ピカコーポレイション 81230847

アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し6日以内出荷とは
全高(m)4.59~4.82
作業床高さ(m)3.52~3.75
段数2段
質量(kg)160
内容量1セット注文コード81230847品番ARA-2NUHD
参考基準価格(税別)¥1,289,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

通常のアルミローリングタワーと比べ、作業床寸法とわく寸法の幅が狭いタイプです。
わくの幅を狭くすることにより各部材をコンパクトにまとめる事ができ、ハイエースにも積載可能となりました。
全サイズアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。
大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。
ARA-N型:幅狭仕様
ARA-NU型:内階段 幅狭仕様
通常仕様ARA型もラインナップしております。(作業床寸法1.65m×1.41m)

用途
工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。
質量(kg)
160
段数
2段
全高(m)
4.59~4.82
作業床高さ(m)
3.52~3.75
材質
アルミ合金
寸法(m)
【作業床】1.65×0.91
わく寸法(m)
1.83×1.07
最大使用質量(kg)
200
関連資料:(0.18MB) (7.54MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする