曜日別特売
NBLA137-001P1 Latitude 14 3000シリーズ(3450)(Core i7-1355U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/14型/FHD/非タッチ/1年保守) Dell Technologies 81238300

Latitude 14 3000シリーズ(3450)(Core i7-1355U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/14型/FHD/非タッチ/1年保守)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード81238300品番NBLA137-001P1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様第13世代 インテル Core i7-1355U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 最大 5.00 GHz ターボ)電源65W AC アダプターインターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1メモリー容量標準:16GB 最大:64GBディスプレイ14型解像度1920×1080使用CPU第13世代 (Raptor Lake)Core i7スピーカーあり 内蔵スピーカー保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSWindows 11 Pro 日本語ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり映像出力あり HDMI×1SSD256GB光学ドライブなし有線LANあり RJ45×1無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする