色ブラウンセット内容掛け布団、敷きマット、枕、毛布、収納バッグ寸法(mm)掛け布団:(約)1200×1850、敷きマット:(約)00×1850、枕:(約)350×500、毛布:(約)1400×2000、収納バッグ:約500×400(マチ幅400)材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【敷きマット】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【枕】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【毛布】ポリエステル100%、【収納バッグ】ポリエステル100%目付(g/m2)掛け布団:(約)80、敷きマット:(約)80、枕:(約)80、毛布:(約)230、収納バッグ:(約)80質量(g)掛け布団詰めもの:(約)390、枕詰めもの:(約)350アズワン品番65-2320-85