色ブラウンセット内容掛け布団、敷き布団(低反発ウレタンフォーム入り)、枕(低反発ウレタンフォームチップ入り)、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、枕パッド、除湿シート、収納バッグ寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)1000×2100、枕:(約)430×630、掛け布団カバー:(約)1500×2100、ボックスシーツ:約1000×2100(マチ幅250)、枕カバー:(約)430×630、枕パッド:(約)430×630材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り)、【枕】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:低反発ウレタンフォーム(チップ)、【ボックスシーツ】ポリエステル100%、【枕カバー】ポリエステル100%、【掛け布団】ポリエステル100%目付(g/m2)掛け布団:(約)80、枕:(約)80、掛け布団:(約)80、ボックスシーツ:(約)80、枕カバー:(約)80質量(kg)掛け布団詰めもの:(約)1.5、約1.2(わたのみ)、枕詰めもの:(約)1.6質量(g/m2)敷き布団詰めもの:(約)80仕様カバー取り付けひも:4か所