KFS-U8S 抗菌防臭カバー付き布団8点セット アイリスオーヤマ 81246683

KFS-U8S 抗菌防臭カバー付き布団8点セット アイリスオーヤマ 81246683
KFS-U8S 抗菌防臭カバー付き布団8点セット アイリスオーヤマ 81246683
KFS-U8S 抗菌防臭カバー付き布団8点セット アイリスオーヤマ 81246683
KFS-U8S 抗菌防臭カバー付き布団8点セット アイリスオーヤマ 81246683
KFS-U8S 抗菌防臭カバー付き布団8点セット アイリスオーヤマ 81246683

抗菌防臭カバー付き布団8点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード81246683品番KFS-U8S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

抗菌・防臭カバー付きの布団8点セットです。掛け布団カバー・ボックスシーツ・枕カバーに抗菌・防臭加工を施しています。抗菌効果で細菌の増殖を抑制し、防臭効果でにおいの発生を抑えます。厚さ約4cmのウレタンフォーム入り敷き布団はもっちりとした寝心地です。ふんわりとやわらかな肌触りのフランネル毛布付きです。寒い時期も1枚プラスすれば、あたたかく快適です。枕カバー・掛け布団カバーは、リバーシブルで選べるツートンカラーです。

ブラウンセット内容掛け布団、敷き布団(ウレタンフォーム入り)、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、毛布寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)1000×2000、枕:(約)350×500、掛け布団カバー:(約)1500×2100、ボックスシーツ:約1050×2050(マチ幅200)、枕カバー:(約)350×500、毛布:(約)1400×1900材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ウレタンフォーム、ポリエステル、【枕】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【ボックスシーツ】ポリエステル100%、【枕カバー】ポリエステル100%、【掛け布団】ポリエステル100%目付(g/m2)掛け布団:(約)75、枕:(約)75、掛け布団:(約)75、ボックスシーツ:(約)75、枕カバー:(約)75質量(kg)掛け布団詰めもの:(約)1.06、約3.1(わたのみ)、枕詰めもの:(約)0.29質量(g/m2)7580仕様カバー取り付けひも:4か所
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする