曜日別特売
APHC-35 エアリーピロー高反発コンパクトタイプ アイリスオーヤマ 81246787

APHC-35 エアリーピロー高反発コンパクトタイプ アイリスオーヤマ 81246787
APHC-35 エアリーピロー高反発コンパクトタイプ アイリスオーヤマ 81246787
APHC-35 エアリーピロー高反発コンパクトタイプ アイリスオーヤマ 81246787
APHC-35 エアリーピロー高反発コンパクトタイプ アイリスオーヤマ 81246787
APHC-35 エアリーピロー高反発コンパクトタイプ アイリスオーヤマ 81246787
APHC-35 エアリーピロー高反発コンパクトタイプ アイリスオーヤマ 81246787

エアリーピロー高反発コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81246787品番APHC-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)がS字形状になっており、頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。上下逆にすることで、高め・低めの好みのフィット感を楽しむことができます。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)

質量(g)700材質中袋:ポリエステル100%目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160硬さピロー:ふつう高さ(cm)11反発度高反発材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)寸法(縦×横)(cm)35×50材質(側地)ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする