曜日別特売
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909

 

SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909
SE-1518 大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246909

大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1500
高さ(mm)1790(アジャスター取付時)
棚段数5
内容量1台注文コード81246909品番SE-1518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

【幅120~150cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです。高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです。棚板の組み替えや別売パーツでオリジナルのラックにカスタマイズができます。25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。  「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×460×1790(アジャスター取付時)均等耐荷重(kg/段)75均等耐荷重(kg/台)375棚段数5材質棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂質量(kg)29.5シルバー高さ(mm)1790(アジャスター取付時)奥行(mm)460間口(mm)1500耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(約)全体375、棚板1枚あたり75キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする