曜日別特売
SEW2-1221BC 大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246927

SEW2-1221BC 大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246927
SEW2-1221BC 大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246927
SEW2-1221BC 大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246927
SEW2-1221BC 大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246927
SEW2-1221BC 大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246927
SEW2-1221BC 大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246927
SEW2-1221BC 大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246927
SEW2-1221BC 大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマ 81246927

大容量メタルシェルフ ワードローブ2段タイプ 奥行46cm【耐荷重75kg/段】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1200
内容量1台注文コード81246927品番SEW2-1221BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【奥行46cm】【耐荷重75kg/段】上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。ハンガーパイプ【奥行46cm】や棚板の組み替え、別売パーツでオリジナルのワードローブにカスタマイズができます。移動に便利なキャスター付きです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

間口(mm)1200奥行(mm)460高さ(mm)2140(キャスター取付時)均等耐荷重(kg/段)75棚段数2材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂質量(kg)20.3シルバー耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(約)静止時:全体325、棚板1枚あたり75、ハンガーパイプ1本あたり50、移動時:全体100キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)2アズワン品番65-2320-55収納の目安80着

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする