- その他
- 【色域】Adobe RGB:84.49%/DCI-P3:81.39%/sRGB:102.66%/NTSC:89.36%
- 表面処理
- アンチグレア
- 表示
- 178°(横)/178°(縦)
- コントラスト比
- 1500:1
- 液晶パネル
- 23.8
- 最大解像度
- 1920×1080@100Hz
- 表示色
- 約1677万色
- ピクセルピッチ(mm)
- 0.2745×0.2745
- コーティング
- 【ディスプレイ画面】3H/ヘイズ25%
- 色(本体)
- ブラック
- バックライト
- W-LED システム
- アスペクト比
- 16:9
- スキャンレート
- 30~115kHz(横)/48~100Hz(縦)
- ピクセル
- 92.56 PPI
- 入出力端子
- HDMI 1.4×1、USB-C×1(DisplayPort Alt モード、データ転送および電源供給)、USB 3.2 Gen 1、USB-A ダウンストリーム×2(急速充電 B.C 1.2×1)、オーディオ出力
- パネル駆動方式
- IPSテクノロジー
- 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
- 527.04×296.46
- 輝度(cd/m2)
- 300
- 応答時間(ms)
- 4(GTG)
- HDCP対応
- HDCP 1.4(HDMI)