曜日別特売
ST13213 トイレの消臭力 Premium Aroma エステー 81272138

 

ST13213 トイレの消臭力 Premium Aroma エステー 81272138
ST13213 トイレの消臭力 Premium Aroma エステー 81272138

トイレの消臭力 Premium Aroma

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
香りクリーンコットン
内容量1箱(18個)注文コード81272138品番ST13213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合しています。
清潔感ある上質なサボン調の香りがふんわり空間に広がります。
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します(使用状況により異なります)。

用途
トイレの消臭に。
トラスコ品番
723-8336
香り
クリーンコットン
材質
無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、ボトル・フィルム・外カバー・内キャップ:プラスチック
容量(mL)
400
タイプ
液体
有効期間
2~3か月
危険物の類別
非危険物
注意
※本品は飲めません。
※幼児の手の届くところに置かないでください。
※安定した場所に置いてください。
※液がしみ出るので倒さないでください。
※液が付着すると塗装面や床がシミになったり、変色の恐れがあるのですぐに拭き取ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする