曜日別特売
ASK-9004GR スノコ 安全スノコマット 90cm×4M カーボーイ 81272847

ASK-9004GR スノコ 安全スノコマット 90cm×4M カーボーイ 81272847
ASK-9004GR スノコ 安全スノコマット 90cm×4M カーボーイ 81272847
ASK-9004GR スノコ 安全スノコマット 90cm×4M カーボーイ 81272847
ASK-9004GR スノコ 安全スノコマット 90cm×4M カーボーイ 81272847
ASK-9004GR スノコ 安全スノコマット 90cm×4M カーボーイ 81272847

スノコ 安全スノコマット 90cm×4M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン
内容量1巻注文コード81272847品番ASK-9004GR
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

樹脂製のロール巻きスノコです。
高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです。

用途
水回りや直に触れたくない床面のスノコとして。プールや水がかかる加工ラインの水はけ用マットとして。
プールやベランダ、テラス、浴室、脱衣所などに。
トラスコ品番
729-8429
材質
樹脂
長さ(mm)
4000
幅(mm)
900
厚さ(mm)
12
質量(kg)
約24.8
グリーン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
900×4000×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする