スノコシートロール
水や液体を素早く排水し、足元を快適に保ちます。
折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れない軟質PVC製です。
ロールタイプなので必要な場所へ簡単に敷設可能。
汚れても水洗いしやすく、お手入れも簡単です。
表面立体構造ですべりとめ効果も。
- 用途
- 厨房、飲食店、食品加工工場、作業場など、水回りの床材として幅広く使用できます。
- 材質
- PVC
- 質量(kg)
- 約24.5
- 色
- 黒
- サイズ
- 幅60cm ⅹ6m
- 厚さ
- 12mm
- 内容量
- 1巻(6m)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ





















![”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品] ”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852066-261020-02.jpg)









![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)

