アーテック[学校教材・教育玩具]
メダル ヴィクトリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・材質・寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
銀
材質
亜鉛合金、プラスチック
寸法(mm)
メダル:約Φ70×3、ひもの長さ:900、メダルケース:約205×107×19
注文コード
81273739
品番
19983
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,500
販売価格(税別)
¥
1,364
バスケットに入れる
高級感のある、メダル
ゴールドで高級感のあるメダルです。運動会、体育祭や大会などに
材質:金属。サイズ:約Φ70×3mm、リボンの長さ:900mm
用途
運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。
材質
亜鉛合金、プラスチック
寸法(mm)
メダル:約Φ70×3、ひもの長さ:900、メダルケース:約205×107×19
色
銀
セット内容
メダル「ヴィクトリー」銀×1、メダルケース×1
種類
ヴィクトリー ケース付
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。