曜日別特売
STMF1000400 LaCie(ラシー) Rugged mini SSD 外付け ポータブル USB3.2 TypeC×1 読み取り最大2000MB/s 耐衝撃 LaCie(ラシー) 81280878

STMF1000400 LaCie(ラシー) Rugged mini SSD 外付け ポータブル USB3.2 TypeC×1 読み取り最大2000MB/s 耐衝撃 LaCie(ラシー) 81280878
STMF1000400 LaCie(ラシー) Rugged mini SSD 外付け ポータブル USB3.2 TypeC×1 読み取り最大2000MB/s 耐衝撃 LaCie(ラシー) 81280878
STMF1000400 LaCie(ラシー) Rugged mini SSD 外付け ポータブル USB3.2 TypeC×1 読み取り最大2000MB/s 耐衝撃 LaCie(ラシー) 81280878
STMF1000400 LaCie(ラシー) Rugged mini SSD 外付け ポータブル USB3.2 TypeC×1 読み取り最大2000MB/s 耐衝撃 LaCie(ラシー) 81280878
STMF1000400 LaCie(ラシー) Rugged mini SSD 外付け ポータブル USB3.2 TypeC×1 読み取り最大2000MB/s 耐衝撃 LaCie(ラシー) 81280878
STMF1000400 LaCie(ラシー) Rugged mini SSD 外付け ポータブル USB3.2 TypeC×1 読み取り最大2000MB/s 耐衝撃 LaCie(ラシー) 81280878
STMF1000400 LaCie(ラシー) Rugged mini SSD 外付け ポータブル USB3.2 TypeC×1 読み取り最大2000MB/s 耐衝撃 LaCie(ラシー) 81280878

LaCie(ラシー) Rugged mini SSD 外付け ポータブル USB3.2 TypeC×1 読み取り最大2000MB/s 耐衝撃

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個容量(TB)1注文コード81280878品番STMF1000400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥42,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐久性があり、高速で持ち運びにも便利。LaCie Rugged Mini SSDは、プロジェクトのキャプチャからバックアップまでを瞬時に行います。USB 20Gbpsテクノロジーにより、将来を見据えた最大2000MB/秒の読み取り速度を実現。USB-Cを介したMac、Windows、iPad、およびiPhoneとのプラグアンドプレイ接続により、ワークフローが合理化されます。

用途
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB 20Gbps (USB 3.2(Gen2x2))テクノロジーによって最大2000MB/秒の読み取り速度を実現し、ファイル転送を短時間で処理できます。
防塵性と耐水性に優れた耐久性のあるIP54設計で、どこにでも持ち運べます。
USB 40Gbps、USB 20Gbps、Thunderbolt 4、およびThunderbolt 3とのシステム互換性により、優れたパフォーマンスを実現します。
USB-C接続により、Mac、Windows、iPad、およびiPhoneとすぐに接続できます。
3メートルの高さからの落下と1トン車との衝突にも耐えうる高い耐久性を備えています。
バッグに入れて移動するのに適した小型サイズで、すべての思い出を持ち出すのに十分な容量を備えています。
優れた写真・動画編集アプリを1ヶ月間無料で利用できるAdobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップが付いています。
ファイルをオンデマンド・バックアップするための使いやすい LaCie Toolkitソフトウェアで、バックアップも簡単です。
この製品は、環境に配慮したバックアップを実現するために、30%以上にリサイクル素材を使用しています。 ※再生プラスチックとアルミの重量測定による。
※性能は、ホスト・デバイス、インターフェース、使用条件およびその他の要因によって異なります。
※現実のシナリオに沿ったテストで、約1トンの車にひかれてハードディスク・ドライブの外観は損傷したものの、ディスクの動作に問題が見られなかったというテスト結果に基づきます。
3年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。
落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。
※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。
Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB3.2(Gen2x2) USB Type-Cケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○、【添付ユーティリティ】LaCie Toolkit対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、USB3.1(Gen2,Gen1)、USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)質量(kg)約0.114対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1型番【LaCie型番】STMF1000400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.9×105.3×17.3インターフェースUSB3.2(Gen2x2)保証期間3年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】exFATLED【アクセスLED】○ファンなし容量(TB)1読取速度(MB/s)最大2000ドライブ数1RAID機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする