曜日別特売
32250 タワー型充電タップ 11xAC/2xUSB-C/2xUSB-A ホワイト Verbatim(バーベイタム) 81284274

タワー型充電タップ 11xAC/2xUSB-C/2xUSB-A ホワイト

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード81284274品番32250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

2mの延長ケーブルを備えたタワー型電源タップは、ACコンセントを11個、2つのUSB-Cポートと2 つの USB-A ポートを備え、様々なデバイスをすぐに充電することができます。USB-Cポートのうちひとつは最大20WのPD充電対応で、急速充電が可能です。会議室やデスク周りにお勧めです。
11 の AC 差込口、2 つの USB-A ポート、2 つの USB-C ポートを搭載しており最大 15 台の同時充電をサポートします。また、USB-C ポートのうちひとつは最大 20W の PD 対応で、急速充電が可能です。
省スペースの縦型デザインにより、オフィスの会議室で大人数での使用や、学校やご自宅のデスクでの使用まで、幅広いシーンをサポートします。
一度に電源のオン・オフができるスイッチ付きで、省エネにも役立ちます。また、一定以上の電流が流れると自動で電源をオフにする過電流防止機能も搭載。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 本部事務処理
その他業種

多様な電源がし言う出来る点と安全性の確保が期待できるところが良いと思われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする