曜日別特売
WSR-1500AX2L 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 81284764

無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード81284764品番WSR-1500AX2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

(1)シンプル機能とシンプル筐体のWi-Fi 6 新エントリーモデル(2)Wi-Fi 6 2ストリーム対応内蔵アンテナ搭載(5GHzのみ)(3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応(4)設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 無線でのデーター読み取りのとき
製造業

最近購入させていただきました。問題なく使用できているので、別棟でも使用するために、もう一台購入させていただきました。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする