曜日別特売
DCNK34B-L2-GE 片引きドア用敷居N型(固定枠113幅用) ウッドワン 81291160

DCNK34B-L2-GE 片引きドア用敷居N型(固定枠113幅用) ウッドワン 81291160
DCNK34B-L2-GE 片引きドア用敷居N型(固定枠113幅用) ウッドワン 81291160
DCNK34B-L2-GE 片引きドア用敷居N型(固定枠113幅用) ウッドワン 81291160
DCNK34B-L2-GE 片引きドア用敷居N型(固定枠113幅用) ウッドワン 81291160
DCNK34B-L2-GE 片引きドア用敷居N型(固定枠113幅用) ウッドワン 81291160

片引きドア用敷居N型(固定枠113幅用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
この商品は色・勝手が28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
グレージュ色(オーク柄)
勝手
左
注文コード
81291160
品番
DCNK34B-L2-GE
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,545
販売価格(税別)
¥5,950

ドレタスシリーズ片引きドア用敷居。

色
グレージュ色(オーク柄)
勝手
左
仕様
壁厚:113幅
寸法(mm)
15×105×1596
注意
※固定枠113幅用の敷居となります。枠幅、勝手にご注意ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする