bitstrong(ビットストロング)
ミキシングチップ II 50mLカートリッジ用 50個入 ピンク、レギュラーボディ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
81293181
品番
FD-40-5
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・50mLカートリッジ(BL50規格)の2液硬化型のレギュラーボディ印象材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・BL50規格のオリジナルデザインを再現した製品です。
寸法(mm)
19.5×17×83
色
ピンク
質量(g)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232101101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※レギュラーボディ印象材以外の印象材で使用すると、詰まりの派生や混錬不足になることがあるためお勧めできません。