FD-RCT-2 ミキシングチップ II 10mLカートリッジ用 50個入 39mm bitstrong(ビットストロング) 81293269

ミキシングチップ II 10mLカートリッジ用 50個入 39mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
81293269
品番
FD-RCT-2
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・4または5mLカートリッジの2液硬化型のコア材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・BL25規格のオリジナルデザインを再現した製品です。

寸法(mm)
14×12×39
色
ブラウン
質量(g)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232101101
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする