曜日別特売
BS-DENT-S132 ニューミキシングチップ 50mLカートリッジ用 Sピンク、レギュラーボディ用 80個入 bitstrong(ビットストロング) 81293558

ニューミキシングチップ 50mLカートリッジ用 Sピンク、レギュラーボディ用 80個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
81293558
品番
BS-DENT-S132
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

・50mLカートリッジ(BL50規格)の2液硬化型のレギュラーボディ印象材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・特許機構により簡単、強固にカートリッジに装着できます。

材質
PP(外装)、POM(攪拌翼)
寸法(mm)
19.5×17×80
色
ピンク
質量(g)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000415
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※レギュラーボディ印象材以外の印象材で使用すると、詰まりの派生や混錬不足になることがあるためお勧めできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする