BM-QTBTGY トートバッグ 大容量 ツールボックス A4対応 14インチPC収納 撥水防汚加工 キルティング素材 エレコム 81293795

BM-QTBTGY トートバッグ 大容量 ツールボックス A4対応 14インチPC収納 撥水防汚加工 キルティング素材 エレコム 81293795
BM-QTBTGY トートバッグ 大容量 ツールボックス A4対応 14インチPC収納 撥水防汚加工 キルティング素材 エレコム 81293795
BM-QTBTGY トートバッグ 大容量 ツールボックス A4対応 14インチPC収納 撥水防汚加工 キルティング素材 エレコム 81293795
BM-QTBTGY トートバッグ 大容量 ツールボックス A4対応 14インチPC収納 撥水防汚加工 キルティング素材 エレコム 81293795
BM-QTBTGY トートバッグ 大容量 ツールボックス A4対応 14インチPC収納 撥水防汚加工 キルティング素材 エレコム 81293795
BM-QTBTGY トートバッグ 大容量 ツールボックス A4対応 14インチPC収納 撥水防汚加工 キルティング素材 エレコム 81293795
BM-QTBTGY トートバッグ 大容量 ツールボックス A4対応 14インチPC収納 撥水防汚加工 キルティング素材 エレコム 81293795

トートバッグ 大容量 ツールボックス A4対応 14インチPC収納 撥水防汚加工 キルティング素材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード81293795品番BM-QTBTGY
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

在宅ワークの道具管理や社内移動もスムーズにできる!ハンドル付きのツールボックスです。大容量設計で、資料やワークツールをまとめてすっきり収納可能。上品な光沢のあるオニオンステッチのキルティング素材を採用した、大人カジュアルなデザインです。

用途
A4ファイルボックスも収納可能な大容量設計。資料やワークツールをまとめて収納・保管できます。
ハンドル付きで、在宅ワークの道具管理や社内移動時もスムーズに持ち運べます。
上品な光沢のあるオニオンステッチのキルティング素材を採用した、大人カジュアルなデザインです。
5つの仕分けポケット付きで、マウスやケーブルなどの小物を整理しやすく、必要な物がひと目でわかります。
側面のオープンポケットは、ロッカーに入れたままでもサッと取り出せて便利です。
14インチまでのノートパソコンを収納可能です。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
グレー
その他
撥水防汚加工(表生地)
材質
ポリエステル
質量(g)
約410
タイプ
トートタイプ
外形寸法(mm)
幅約375×厚さ約160×高さ約260(ハンドル含まず)
容量(L)
約15
内寸(mm)
幅約325×厚さ約20×高さ約230 ※14インチノートパソコン
対応機種
14インチまでのノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
ポケット数
(側面)オープンポケット×1、(気室内)オープンポケット×5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする