- Puroノンスリップラウンドトレイ  36cm TKG 81294179

Puroノンスリップラウンドトレイ 36cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はTGK品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
TGK品番
1-0820-0501
注文コード
81294179
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

洗浄機対応

TGK品番
1-0820-0501
材質
木材、樹脂
色
ブラウン
耐熱温度(℃)
-10~100
直径×高さ(mm)
360(310)×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする