曜日別特売
JXPG12R20F-15H SH7025 チップ JXPG06R/L-F タンガロイ 81302545

代表画像

JXPG12R20F-15H SH7025 チップ JXPG06R/L-F タンガロイ 81302545
JXPG12R20F-15H SH7025 チップ JXPG06R/L-F タンガロイ 81302545

チップ JXPG06R/L-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
仕様
【CDX】6.5、【CUTDIA】12、【CW】2、【CWTOL】0.025、【Fig.】1、【HAND】R、【INSL】25、【PSIRR】15、【RE】0.05
注文コード
81302545
品番
JXPG12R20F-15H SH7025
参考基準価格(税別)¥21,350販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
【CDX】6.5、【CUTDIA】12、【CW】2、【CWTOL】0.025、【Fig.】1、【HAND】R、【INSL】25、【PSIRR】15、【RE】0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする