JXPG16L20F-15H SH7025 チップ JXPG06R/L-F タンガロイ 81302920

代表画像

JXPG16L20F-15H SH7025 チップ JXPG06R/L-F タンガロイ 81302920
JXPG16L20F-15H SH7025 チップ JXPG06R/L-F タンガロイ 81302920

チップ JXPG06R/L-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)仕様【CDX】8.5、【CUTDIA】16、【CW】2、【CWTOL】0.025、【Fig.】1、【HAND】L、【INSL】29、【PSIRR】15、【RE】0.05注文コード81302920品番JXPG16L20F-15H SH7025
参考基準価格(税別)¥23,550販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様【CDX】8.5、【CUTDIA】16、【CW】2、【CWTOL】0.025、【Fig.】1、【HAND】L、【INSL】29、【PSIRR】15、【RE】0.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする