代表画像
タンガロイ
チップ JXPG06R/L-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
仕様
【CDX】6.5、【CUTDIA】12、【CW】1.5、【CWTOL】0.025、【Fig.】1、【HAND】R、【INSL】25、【PSIRR】15、【RE】0.05
注文コード
81302990
品番
JXPG12R15F-15H SH7025
参考基準価格(税別)
¥21,350
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
【CDX】6.5、【CUTDIA】12、【CW】1.5、【CWTOL】0.025、【Fig.】1、【HAND】R、【INSL】25、【PSIRR】15、【RE】0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応