EMSBHE0082-8.2-ATH マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81311207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMSBHE0082-8.2-ATH マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81311207
EMSBHE0082-8.2-ATH マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81311207

マイクロステップボーラーHE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
0.82
注文コード
81311207
品番
EMSBHE0082-8.2-ATH
参考基準価格(税別)¥8,840販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。_x000D_
高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。_x000D_
専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。

全長(mm)
50
首下長(mm)
8.2
軸径許容差(mm)
0-0.004
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.82
材質
超硬合金
溝長(mm)
4.1
先端角(°)
140
首径(mm)
0.77
表面処理
ATH
ねじれ角(°)
17~23(弱ねじれ)
先端径許容差(mm)
0.006-0.001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする