MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
マイクロステップボーラーHE
細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。_x000D_
高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。_x000D_
専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。
材質
超硬合金
先端角(°)
140
表面処理
ATH
ねじれ角(°)
17~23(弱ねじれ)
先端径許容差(mm)
0.006-0.001
内容量
1個
全82種類を絞り込む
刃径(mm)
選択してください
0.16
0.17
0.19
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.28
0.29
0.31
0.32
0.33
0.34
0.36
0.37
0.41
0.42
0.44
0.46
0.47
0.51
0.52
0.53
0.54
0.56
0.57
0.61
0.62
0.63
0.64
0.66
0.67
0.69
0.71
0.72
0.73
0.76
0.77
0.78
0.79
0.81
0.82
0.83
0.86
0.87
0.88
0.89
0.91
0.92
0.94
0.96
0.97
1.32
1.36
全長(mm)
45
50
シャンク径(mm)
3
4
82種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
首下長(mm)
軸径許容差(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81311198
EMSBHE0026-1.3-ATH
45
1.3
0-0.003
3
0.26
¥
7,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311207
EMSBHE0082-8.2-ATH
50
8.2
0-0.004
4
0.82
¥
8,840
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311216
EMSBHE0081-8.1-ATH
50
8.1
0-0.004
4
0.81
¥
8,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311225
EMSBHE0034-3.4-ATH
50
3.4
0-0.004
3
0.34
¥
10,420
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311241
EMSBHE0077-7.7-ATH
50
7.7
0-0.004
4
0.77
¥
8,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311250
EMSBHE0092-9.2-ATH
50
9.2
0-0.004
4
0.92
¥
8,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311259
EMSBHE0042-4.2-ATH
50
4.2
0-0.004
3
0.42
¥
10,770
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311268
EMSBHE0076-3.8-ATH
50
3.8
0-0.004
4
0.76
¥
7,770
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311277
EMSBHE0073-7.3-ATH
50
7.3
0-0.004
4
0.73
¥
8,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311286
EMSBHE0036-1.8-ATH
50
1.8
0-0.004
3
0.36
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311295
EMSBHE0096-4.8-ATH
50
4.8
0-0.004
4
0.96
¥
7,870
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311311
EMSBHE0033-3.3-ATH
50
3.3
0-0.004
3
0.33
¥
10,420
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311320
EMSBHE0052-5.2-ATH
50
5.2
0-0.004
3
0.52
¥
10,330
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311329
EMSBHE0031-3.1-ATH
50
3.1
0-0.004
3
0.31
¥
10,250
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311338
EMSBHE0046-2.3-ATH
50
2.3
0-0.004
3
0.46
¥
8,280
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311347
EMSBHE0078-7.8ATH
50
7.8
0-0.004
4
0.78
¥
8,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311356
EMSBHE0034-1.7-ATH
50
1.7
0-0.004
3
0.34
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311365
EMSBHE0086-4.3-ATH
50
4.3
0-0.004
4
0.86
¥
7,870
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311381
EMSBHE0022-1.1-ATH
45
1.1
0-0.003
3
0.22
¥
7,910
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311390
EMSBHE0096-9.6-ATH
50
9.6
0-0.004
4
0.96
¥
8,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311399
EMSBHE0053-5.3-ATH
50
5.3
0-0.004
3
0.53
¥
10,430
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311408
EMSBHE0089-8.9-ATH
50
8.9
0-0.004
4
0.89
¥
8,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311417
EMSBHE0054-5.4ATH
50
5.4
0-0.004
3
0.54
¥
10,430
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311426
EMSBHE0054-2.7-ATH
50
2.7
0-0.004
3
0.54
¥
8,070
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311435
EMSBHE0079-7.9-ATH
50
7.9
0-0.004
4
0.79
¥
8,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311451
EMSBHE0056-2.8-ATH
50
2.8
0-0.004
3
0.56
¥
8,070
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311460
EMSBHE0132-6.6-ATH
50
6.6
0-0.005
4
1.32
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311469
EMSBHE0063-6.3-ATH
50
6.3
0-0.004
3
0.63
¥
10,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311478
EMSBHE0071-7.1-ATH
50
7.1
0-0.004
4
0.71
¥
8,760
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311487
EMSBHE0027-2.7-ATH
45
2.7
0-0.003
3
0.27
¥
10,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311496
EMSBHE0087-8.7-ATH
50
8.7
0-0.004
4
0.87
¥
8,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311505
EMSBHE0094-4.7-ATH
50
4.7
0-0.004
4
0.94
¥
7,870
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311521
EMSBHE0064-3.2-ATH
50
3.2
0-0.004
3
0.64
¥
8,090
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311530
EMSBHE0092-4.6-ATH
50
4.6
0-0.004
4
0.92
¥
7,870
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311539
EMSBHE0051-5.1-ATH
50
5.1
0-0.004
3
0.51
¥
10,330
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311548
EMSBHE0052-2.6-ATH
50
2.6
0-0.004
3
0.52
¥
7,980
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311557
EMSBHE0028-1.4-ATH
45
1.4
0-0.003
3
0.28
¥
7,960
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311566
EMSBHE0056-5.6-ATH
50
5.6
0-0.004
3
0.56
¥
10,250
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311575
EMSBHE0072-7.2-ATH
50
7.2
0-0.004
4
0.72
¥
8,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311591
EMSBHE0044-4.4-ATH
50
4.4
0-0.004
3
0.44
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311600
EMSBHE0036-3.6-ATH
50
3.6
0-0.004
3
0.36
¥
10,420
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311609
EMSBHE0037-3.7-ATH
50
3.7
0-0.004
3
0.37
¥
10,580
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311618
EMSBHE0078-3.9-ATH
50
3.9
0-0.004
4
0.78
¥
7,810
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311627
EMSBHE0024-2.4-ATH
45
2.4
0-0.003
3
0.24
¥
9,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311636
EMSBHE0029-2.9-ATH
45
2.9
0-0.003
3
0.29
¥
10,070
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311645
EMSBHE0016-1.6-ATH
45
1.6
0-0.003
3
0.16
¥
10,270
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311661
EMSBHE0082-4.1-ATH
50
4.1
0-0.004
4
0.82
¥
7,810
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311670
EMSBHE0067-6.7-ATH
50
6.7
0-0.004
3
0.67
¥
9,130
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311679
EMSBHE0019-1.9-ATH
45
1.9
0-0.003
3
0.19
¥
10,250
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81311688
EMSBHE0083-8.3-ATH
50
8.3
0-0.004
4
0.83
¥
8,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ