曜日別特売
EMSBHE0053-5.3-ATH マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81311399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMSBHE0053-5.3-ATH マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81311399
EMSBHE0053-5.3-ATH マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 81311399

マイクロステップボーラーHE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
0.53
注文コード
81311399
品番
EMSBHE0053-5.3-ATH
参考基準価格(税別)¥10,430販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。_x000D_
高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。_x000D_
専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。

材質
超硬合金
全長(mm)
50
溝長(mm)
2.65
先端角(°)
140
首径(mm)
0.5
表面処理
ATH
首下長(mm)
5.3
ねじれ角(°)
17~23(弱ねじれ)
先端径許容差(mm)
0.006-0.001
軸径許容差(mm)
0-0.004
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
0.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする