曜日別特売
UVポッケ バラクラバ ブラック UVポッケ バラクラバ ブラック YB-LAB. 81312345

UVポッケ バラクラバ ブラック UVポッケ バラクラバ ブラック YB-LAB. 81312345
UVポッケ バラクラバ ブラック UVポッケ バラクラバ ブラック YB-LAB. 81312345
UVポッケ バラクラバ ブラック UVポッケ バラクラバ ブラック YB-LAB. 81312345
UVポッケ バラクラバ ブラック UVポッケ バラクラバ ブラック YB-LAB. 81312345
UVポッケ バラクラバ ブラック UVポッケ バラクラバ ブラック YB-LAB. 81312345
UVポッケ バラクラバ ブラック UVポッケ バラクラバ ブラック YB-LAB. 81312345

UVポッケ バラクラバ ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81312345
品番
UVポッケ バラクラバ ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

肩~顔まわりをフィット設計で包むフェイスカバーで必要な時にさっと取り出せる。
ブラック本体生地は「UVカット100%*」を確認。UPF50+。
さらに遮熱性、接触冷感を備え、内側には保冷剤を入れられるポケットを設計。
コンパクトに畳んでポケットやバッグに収納することが可能。
*本体生地 QTEC(25-SH-080520) 試験方法:紫外線遮蔽率 JIS-L-1925
試験結果は提供された試料に基づく測定結果であり、この素材を使用した製品の紫外線遮蔽率を表すものではありません。
使用環境により遮蔽率は変動します。

色
ブラック
混率(%)
本体:ナイロン82、ポリウレタン18、ポケット部:綿81、ポリエステル19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×28×150
注意
※冷えすぎに注意してください。
※使用中に肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、必要に応じて医師に相談してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※保冷剤は長時間の連続使用を避け、冷たく感じたら一度取り出すなどして温度を調整してください。
※冷凍した保冷剤以外(ドライアイス、化学薬品、氷のみなど)は入れないでください。
※就寝時の使用はお控えください。
※肌が敏感な方、妊娠中の方、持病のある方は、医師に相談のうえご使用ください。
※洗濯ネットをご使用ください。
※濃色と淡色は分けて洗ってください。
※洗濯後、濡れたまま放置しないでください。(色移りの原因になります。)
※形を整えて全体を伸ばし、タオル地が外側になるようにして干してください。
※ペット、乳幼児や認知症等の方の手の届かないところに保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする