鎌田信号機
変圧器 複巻リード 5VA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
入力電圧(V)
200・220
100
200・220
出力電圧(V)
100・110
24
100・110
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81316168
品番
WL-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.3
出力電圧(V)
100・110
入力電圧(V)
200・220
定格2次電流(A)
0.04
容量
5VA
周波数
50/60Hz
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻