鎌田信号機
変圧器 複巻リード 5VA
容量
5VA
周波数
50/60Hz
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力電圧(V)
入力電圧(V)
定格2次電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315879
WL-5B
0.3
24
200・220
0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316168
WL-5A
0.3
100・110
200・220
0.04
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317051
WL-5C
0
24
100
0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください