曜日別特売
WL-5C 変圧器 複巻リード 5VA 鎌田信号機 81317051

変圧器 複巻リード 5VA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
入力電圧(V)100
出力電圧(V)24
内容量1個注文コード81317051品番WL-5C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
質量(kg)
0
出力電圧(V)
24
入力電圧(V)
100
定格2次電流(A)
0
容量
5VA
周波数
50/60Hz
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする