曜日別特売
KTC-10W 単相単巻 携帯用トランス 鎌田信号機 81317498

単相単巻 携帯用トランス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格2次電流(A)10
質量(kg)約18.0
内容量1個注文コード81317498品番KTC-10W
参考基準価格(税別)¥92,300販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
定格
短時間定格
(連続定格 30分)
質量(kg)
約18.0
容量
1kVA
定格2次電流(A)
10
巻線
複巻
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
1次電圧(V)
200
2次電圧(V)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする