曜日別特売

単相単巻 携帯用トランス

単相単巻 携帯用トランス - 鎌田信号機単相単巻 携帯用トランス - 鎌田信号機単相単巻 携帯用トランス - 鎌田信号機単相単巻 携帯用トランス - 鎌田信号機単相単巻 携帯用トランス - 鎌田信号機
定格
短時間定格
(連続定格 30分)
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
1次電圧(V)
200
2次電圧(V)
100
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量
定格2次電流(A)
巻線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81316938KTC-10S約13.01kVA10単巻
¥71,500
¥66,980
¥73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317498KTC-10W約18.01kVA10複巻
¥92,300
¥85,980
¥94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317559KTC-30S約24.03kVA30単巻
¥101,400
¥94,980
¥104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317656KTC-20S約16.52kVA20単巻
¥81,900
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317726KTC-20W約27.02kVA20複巻
¥100,100
¥93,980
¥103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする