鎌田信号機
単相単巻 携帯用トランス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格2次電流(A)
20
10
20
30
質量(kg)
約16.5
約13.0
約16.5
約18.0
約24.0
約27.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81317656
品番
KTC-20S
参考基準価格(税別)
¥81,900
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
定格
短時間定格
(連続定格 30分)
質量(kg)
約16.5
容量
2kVA
定格2次電流(A)
20
巻線
単巻
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
1次電圧(V)
200
2次電圧(V)
100