鎌田信号機
変圧器 複巻C入 1KVA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
1次電圧(V)
200・220・240
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
100・110・115
24・26
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
8.7
4.17
4.54
8.33
8.7
9
9.09
38.4
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81318067
品番
WB-1000YM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約15.9
定格2次電流(A)
8.7
1次電圧(V)
200・220・240
2次電圧(V)
100・110・115
容量
1kVA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻