鎌田信号機
変圧器 複巻C入 1KVA
容量
1kVA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全10種類を絞り込む
品番
選択してください
WB-1000A
WB-1000AE
WB-1000B
WB-1000C
WB-1000G
WB-1000H
WB-1000ME
WB-1000UP
WB-1000YE
WB-1000YM
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
4.17
4.54
8.33
8.7
9
9.09
38.4
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315721
WB-1000AE
約16.3
9
200・220
100・110
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316028
WB-1000C
約16.5
38.4
100・110
24・26
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316046
WB-1000H
約15.8
8.7
380・400・420・440
100・110・115
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316536
WB-1000ME
約16.4
8.33
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317148
WB-1000A
約16.3
9.09
200・220
100・110
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317236
WB-1000G
約15.8
4.17
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317961
WB-1000B
約16.3
38.4
200・220
24・26
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318067
WB-1000YM
約15.9
8.7
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318146
WB-1000UP
約16.3
4.54
100・110
200・220
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318189
WB-1000YE
約16.4
4.17
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください