曜日別特売
WB-1000YE 変圧器 複巻C入 1KVA 鎌田信号機 81318189

変圧器 複巻C入 1KVA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
1次電圧(V)200・220・240
2次電圧(V)200・220・240
定格2次電流(A)4.17
内容量1個注文コード81318189品番WB-1000YE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
質量(kg)
約16.4
定格2次電流(A)
4.17
1次電圧(V)
200・220・240
2次電圧(V)
200・220・240
容量
1kVA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする