曜日別特売
1179060313 ら~めん缶「豚骨風ら~めん」24缶入 丸山製麺 81318600

 

1179060313 ら~めん缶「豚骨風ら~めん」24缶入 丸山製麺 81318600
1179060313 ら~めん缶「豚骨風ら~めん」24缶入 丸山製麺 81318600
1179060313 ら~めん缶「豚骨風ら~めん」24缶入 丸山製麺 81318600
1179060313 ら~めん缶「豚骨風ら~めん」24缶入 丸山製麺 81318600

ら~めん缶「豚骨風ら~めん」24缶入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(24缶)
注文コード
81318600
品番
1179060313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,498
販売価格(税別)
¥18,980

防災食らーめん缶は備蓄食として最適で、水が無くても、温めなくてもおいしく食べる事ができます。業界初の小麦を使用した麺のラーメン缶です。待望の豚骨味登場?「らーめん缶」シリーズ初の細麺。麺・スープ・具材が入っていて、常温でも実食可能です。湯煎するとさらにおいしく召し上がれます。非常食としてオススメで、お届けから2年間保存できます。(製造からの賞味期限は3年)お手軽にそのまま醤油ラーメンが食べられます。災害の備蓄食としてご利用ください。

用途
災害対策の保存、備蓄、防災食に。ローリングストック、いざという時の備えに。
質量(kg)
7.5
内容量(g)
250
賞味期限
製造から3年(2年以上のものをお届けします)
原材料
ラーメンスープ(国内製造)(豆乳クリーム加工食品、しょうゆ植物油脂加工食品、みりん、マルトデキストリン、食塩、香味料、ごま油、たん白加水分解植物、酵母エキス、しいたけ粉末、香辛料)、めん(植物性たん白、小麦粉、食塩)、きくらげ、ネギ/加工でん粉、調味料(アミノ酸乙等)、酒精、乳化剤、かんすい、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆・ごまを含む)
香味
豚骨風
栄養成分
エネルギー138kcal、炭水化物17.8g、たんぱく質6.8g、食塩相当量3.6g、脂質4.5g
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする