曜日別特売
HUBR050806-BD-S10 エアブローガン用エアコイルホース 日機 81320307

HUBR050806-BD-S10 エアブローガン用エアコイルホース 日機 81320307
HUBR050806-BD-S10 エアブローガン用エアコイルホース 日機 81320307

エアブローガン用エアコイルホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(m)6
内容量1個注文コード81320307品番HUBR050806-BD-S10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。

用途
ほこりやゴミの除去に
長さ(m)
6
接続
PT1/4″
ノズル外径(Φmm)
8
ノズル内径(Φmm)
5
最大圧力(MPa)
1.4
動作温度範囲(℃)
-20~60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする