曜日別特売

エアブローガン用エアコイルホース

エアブローガン用エアコイルホース - 日機エアブローガン用エアコイルホース - 日機

柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。

用途
ほこりやゴミの除去に
接続
PT1/4″
ノズル外径(Φmm)
8
ノズル内径(Φmm)
5
最大圧力(MPa)
1.4
動作温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81320307HUBR050806-BD-S106
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
81320316HUBR050815-BD-S1015
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月30日
81320350HUBR050812-BD-S1012
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
81320395HUBR050809-BD-S109
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする