日機
エアブローガン用エアコイルホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
12
6
9
12
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81320350
品番
HUBR050812-BD-S10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。
用途
ほこりやゴミの除去に
長さ(m)
12
接続
PT1/4″
ノズル外径(Φmm)
8
ノズル内径(Φmm)
5
最大圧力(MPa)
1.4
動作温度範囲(℃)
-20~60